固定バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,330件の「固定バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 ゴム バンド」、「固定ベルト 荷物」、「固定 ベルト マジック テープ」などの商品も取り扱っております。
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm) 25 長さ(m) 0.4 有効幅(mm) 21 材質(面ファスナー) ナイロン100% 材質(樹脂カン) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

簡易結束用の面ファスナー止めです。 任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm) 25 長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 25
1本
679 税込747
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。 マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g) 約20
1本
659 税込725
当日出荷

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質 バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg) 10 破断荷重(kg) 50 材質(ベルト) ポリエステル 材質(止具) POM 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m) 5 バンド幅(mm) 25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。 ベルト長さ(m) 約4 ベルト幅(mm) 19 使用荷重(kg) 40 破断荷重(kg) 200 材質(ベルト) PP 材質(止具) 亜鉛合金
1本
659 税込725
当日出荷

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチグリップバー(RV-51)(別売)に取り付けて釣竿等の長いものを固定。 マルチグリップバー上で横滑りしにくい素材を使用。 マジックテープで取付け。
適合サイズ(Φmm) 直径約10~35
1パック(2個)
789 税込868
当日出荷

スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。 材質 ポリエステル原糸。金具/鉄,クロムメッキ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 25 最大締付力(kN) 0.75(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg) ベルト厚(mm) 1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズ
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質 ナイロン 幅(mm) 21.6 厚さ(mm) 2.5 引張強度(N) 222
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)