固定ベース パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
225件の「固定ベース パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプ固定金具」、「塩ビパイプ足」、「単管 固定ベース」などの商品も取り扱っております。
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様 ●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) 性能 耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g) 本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級 IP54相当 光源 LED(赤色) 通信方式 ミラーサブキャリア、FM0 インターフェース Bluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取 距離:約9m、速度:約800枚/秒 本体外形寸法(mm) 128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲 -20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力 0.5mw~最大1000mw(1W) EMC規格 VCCI Class A 送信周波数(MHz) 916.8~920.8 バッテリー稼動時間 連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式 PR-ASK 対応コード PC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 出力調整 35段階 最小分解能 0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様 ●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:UPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 性能 耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g) 本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級 IP54相当 光源 LED(赤色) 通信方式 ミラーサブキャリア、FM0 インターフェース Bluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取 距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm) 128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲 -20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力 0.5mw~最大157mw EMC規格 VCCI Class A 送信周波数(MHz) 916.8~923.2 バッテリー稼動時間 連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式 PR-ASK 出力調整 24段階 最小分解能 0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷


材質 SUS304 仕様 ミラー研磨仕上げ エスコ品番 EA951EW-12 形状 エンドブラケット プレート寸法(mm) 45×78 取付穴径(Φmm) 4.2 適合パイプ外径(Φmm) 32
1個
945 税込1,040
当日出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質 適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
429 税込472
当日出荷

フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質 SPHC/SPCC 質量(g) 285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質 SUS304 シャフト径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質 ステンレス(SUS304) トラスコ品番 413-9291 質量(g) 48 内径(Φmm) 約13.5~14.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×100 質量(g) 約800 材質 メッキ シルバー
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース) 一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ) 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード 24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g) 112.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 109×51×24/42 インターフェース USB タイプC バッテリー リチウムバッテリ、交換可能、充電式 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 バッテリー容量(mAh) 1150 各種認証 TELEC Bluetooth Bluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE) 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ RFID 落下耐久(m) 1.2 仕様 【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 最大出力 24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル) 読取 1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります ボタン仕様 プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択) 対応ソフトウェア TagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg) 0.77(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm) Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 0.75 規格 仮設工業会認定品 表面処理 (パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm) 120角 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)