- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 固定ラッチのおすすめ人気ランキング
固定ラッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新416件の「固定ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドラッチ」、「回転固定金具」、「パッチン」などの商品も取り扱っております。
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等
仕様
動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)。2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)。3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)
適合
板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3
質量(g)
14.3
材質/処理
(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色。(スプリング)SUS304/-。(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器
材質
プラスチック
寸法L1(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
材質
ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)
20
寸法L1(mm)
50
適合板厚(mm)
0.8・1.2・1.6・2.0
寸法S(mm)
10
材質(レバー部)
ポリアセタール(POM)
寸法L2(mm)
8.5
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
5.5
寸法L4(mm)
44.6
寸法H1(mm)
14.5
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(PP)
寸法H2(mm)
12
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
24.6
標準色
ブラック
寸法H4(mm)
29
寸法W3(mm)
17
寸法H5(mm)
11.5
寸法L6(mm)
45
寸法L5(mm)
2.7
寸法L7(mm)
3
寸法L8(mm)
6
寸法W4(mm)
30
寸法W5(mm)
17
寸法W6(mm)
25
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
タキゲンコード
23451
1個
¥297
税込¥327
7日以内出荷
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等
質量(g)
12.7
材質/処理
(ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質
ラッチ:ABSアロイ
適合板厚(mm)
1.6・2.0・2.3
材質(レバー部)
ABSアロイ
材質(ハウジング)
ポリアミド(PA6)
標準色
ブラック
タキゲンコード
24326
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)。十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)
材質
(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト。(ラッチ)ポリアセタール。(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
質量(g)
60
保持力N(kgf)
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
147
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBN
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
8
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
22
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
34.7
材質/処理
(フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
51.5
商品構成
本体のみ
材質/処理
(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
材質
(本体)ポリアミド。(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
10
適合板厚(mm)
0.8~2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
28.5
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)
15
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質
(ケース)ポリアミド(UL94V-0)。(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)。(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
質量(g)
11
適合板厚(mm)
0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)
49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷