固定金具 ステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
182件の「固定金具 ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金物 ステー」、「取付金物」、「穴付きプレート」などの商品も取り扱っております。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 付属品 なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm) 24 板厚(mm) 2.3 穴径(Φmm) 6.5、7×30 材質 鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理 (ステー・ワッシャー)SPCC/Zn。(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn。(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn。(スプリング)SWP/Zn。(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 鉄/ニッケルメッキ 備考 皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm) 12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm) 6.5、7×30 板厚(mm) 2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 長さL2(mm) - 幅W(mm) 19 穴ピッチ(mm) 25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)キレイ曲る板 真鍮
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 真鍮 幅(mm) 15 穴径(Φmm) 小判:6.8×4.2 ボルト(mm) 4
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 ステンレスSUS304 クローム 穴径(Φmm) 7
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオグレー トラスコ品番 302-0509 材質 スチール/粉体塗装 質量(kg) 1.06 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 37×2×1800
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg) 20 対応インチサイズ 37~47 セット内容 金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書 材質 スチール 質量(kg) 3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 580×420×55 角度調整範囲 上下±15度 取付ねじ穴サイズ(mm) 縦:100~400、横:100~400 組立距離(mm) 55(壁面から)
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)