固縛のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
162件の「固縛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「積載車」、「積載車 固定」、「固縛バンド」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー荷締機 スリーエッチランキング1位
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウランキング2位
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライランキング3位
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウランキング4位
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ランキング5位
1本
3,398税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45ブルー
1セット(2本)
1,498税込1,648
当日出荷

TANAX(タナックス)[バイク用品]カーゴベルト
固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20ネイビー
1個
1,398税込1,538
当日出荷

車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプカムバックル式耐荷重(kg)300入数2本入り
1セット
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル
1本ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

固縛力の可視化で、安心・安全な輸送を実現。 1. 固縛ベルトの張力が見える化 固縛ベルトの張力を、数値で確認可能。 固縛ベルトとセットの為、めんどくさい作業は不要。ただつけて締めるだけ。 メーターが大きく視認性が良い。 2. 固縛ベルトの張力を数値化することで固縛基準の作成が可能 ベテランの感覚を見える化する事で、社内固縛基準作成に活用可能 張力を数値化することで締めすぎて壊れてしまうような荷物も安全に固縛できる 張力の見える化により、複数本使った際にも、均一な固縛ができる。 3. こんなリスク回避にも使えます 固縛力の見える化で、人によるバラツキが軽減。 締め過ぎによる製品破損を回避。 締めなさ過ぎによる積み荷の落下を防止。
用途ベルトの固縛張力を数値化及び管理する張力(kg)最大許容:940寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×61×136動作温度範囲(℃)~60
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。ブルー厚さ(mm)0.3仕様防水仕様材質ナイロンオックス
1枚
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)