カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(38)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(15)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1.8・2・3・4・4.5・4.7・5・5.7・6・7・8・-
ブランド
モノタロウ・シライ・スリーエッチ・KITO(キトー)・TRUSCO・オーエッチ工業・日本クランプ(JAPAN CLAMP)・E-Value・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・WIZ'A
物流用品 :「固縛」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

カムバックル式荷締めベルト
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
軽量物用荷締めベルトタイガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
荷締めベルト
WIZ'A¥949税込¥1,0441個翌々日出荷用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに材質ベルト:ポリプロピレン幅(mm)25色蛍光オレンジ/ブラック質量(g)100長さ(m)2使用荷重(kg)80固定方法カムバックル式
荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
荷締めベルト ラチェット式 300
(55件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
ラッシングベルト Jフック
(88件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
荷締めベルト ラチェット式 100
(126件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500販売区分業務用
ラチェットバックル 黒 エンドレス形
シライ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
荷締めベルト ラチェット式 500
(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ドラム缶つり専用型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。トラスコ品番106-5581質量(kg)13.0寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)650寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)27寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)Φ570
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)
スリーエッチ(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から3日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業に。仕様ロック装置付適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラムトラスコ品番817-9561基本使用荷重(t)0.5寸法D(mm)42有効寸法(mm)570
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から翌々日出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から3日以内出荷樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 両端アイ形
シライ¥15,980~税込¥17,578~1本11日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールエコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ固定側(m)1エコマーク認定番号23105004
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 フラットフック付
シライ¥4,998税込¥5,4981本11日以内出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)0.254エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5エコマーク認定番号23105004
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 フック&キーパー付
シライ¥6,198税込¥6,8181本11日以内出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)0.254エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5エコマーク認定番号23105004
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 スナップフック(ツイストタイプ)付
シライ¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1エコマーク認定番号23105004
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 オープンフック付
シライ¥5,198税込¥5,7181本11日以内出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)0.254エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5エコマーク認定番号23105004
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 エンドレス形
シライ¥13,980~税込¥15,378~1本11日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールエコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23105004