国旗 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「国旗 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗立て金具」、「壁面取り付け用フラッグスタンド」、「スイブル フック」などの商品も取り扱っております。

日本緑十字社スイブルフック
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。 仕様 スイブルとフックで1組 トラスコ品番 353-7653 セット内容 スイブル1個、フック1個 材質 真ちゅう 穴径(Φmm) ロープ:9.5 フック寸法(mm) 約38×22×5
1個
999 税込1,099
当日出荷

場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ 水平型 形状 アウトリガー式
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)国旗立 鉄
国旗立てです。
材質 鉄青色塗装板 幅(mm) 54 厚さ(mm) 0.5 内径(mm) 27.5(竿受) 穴径(mm) 3.5 寸法縦(mm) 135
1個
869 税込956
当日出荷

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容 国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm) 700~1300 角度調整範囲 ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

小さなフラッグや造花の展開に便利!ブッシュにも使えます!器具の「造花取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途屋内用 仕様 裏面ウレタン両面テープ付 パイプ内径(Φmm) 6
1個
209 税込230
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)旗立金物
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 仕上 磨き
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質 真鍮 種類 スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体) ステンレス 種類 連結金具 表面処理(本体) バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容 プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質 ステンレス 高さ(mm) (プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g) (プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm) (プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 10 適合パイプ径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質 鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 826-4388 取付穴径 Φ22~28.5 取付面(mm) 150×100 パイプ長(mm) 300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1式
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)