園芸用フォークのおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
96件の「園芸用フォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーデンフォーク」、「高枝切りノコギリ」、「草 フォーク」などの商品も取り扱っております。
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)295 全長(mm) 1135 質量(kg) 2.2 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。 仕様 刃先完全焼入れ処理済 材質 ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド 全長(mm) 1130 耐荷重(kg) 約60 爪数 5本
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

アークランドサカモトZAC 木柄ミニホーク 4本爪
4本爪の木柄ミニホークです。
用途集草や草の移動作業用の際に 頭部寸法(mm) 320×160 柄長さ(mm) 520 爪数 4 アズワン品番 64-3672-66 柄タイプ 木柄
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番 819-3356 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm) 930 質量(kg) 1.6 頭部幅(mm) 185 爪長さ(mm) 215 爪数 3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm) 160 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 310 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

除草作業に。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質 本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm) 210 質量(g) 145
1個
459 税込505
当日出荷

ガーデニング用ツール。ガーデン フォーク
材質 アッシュウッド、ステンレススチール 幅(mm) 84 高さ(mm) 285 奥行(mm) 45
1個
1,800 税込1,980
8日以内出荷

290年以上の長い歴史を誇るイギリスの老舗ガーデニングツールメーカー。 妥協しない品質のこだわりから生まれた革新性とデザイン性は世界で最も有名な花とガーデニング採点においてRHS(英国王立園芸協会)の推奨商品としても認定され、プロ、アマ問わず世界各国のガーデナーや園芸家たちから愛用される商品です。
用途ガーデニングツール 寸法(mm) 290×80
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ゴールデンスタースーパー除草ホーク
下に付いた爪で、根を確実にキャッチ。 庭・芝生内の除草に最適。
用途根の張る草の除草作業に 全長(mm) 150 材質(柄部) 天然木 材質(刃) スチール
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。 仕様 爪部:完全焼き入れ刃 材質 爪部:刃物鋼(HRC30±2) 全長(mm) 約1130 質量(g) 1200 材質(ハンドル) 樹脂 材質(パイプ) アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm) 211 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 380 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm) 1135 爪長さ(mm) 335 材質 (爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm) 1350 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質 爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm) 215 全長(mm) 1150 質量(kg) 1.8 奥行(mm) 160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番 402-6071 材質 (爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.6 爪長さ(mm) 360 爪数 4本 先幅(mm) 240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質 高品質スチール、木材 質量(kg) 2.17 ハンドル D型 全長(cm) 117 保証期間 最大10年
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
129 税込142
当日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 全長(mm) 1135 爪数 4本 先幅(mm) 240 爪長さ(mm) 360 質量(kg) 1.7 トラスコ品番 402-6063 材質 爪:スチール、柄:木
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約153 刃長(mm) 約61 切断能力(mm) (生木)2 材質 (刃部)ステンレス、(柄部)PVC 質量(g) 約49 使用目的 園芸鋏、農作業 硬度HRC 45±2
1丁
399 税込439
当日出荷