- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 園芸用台のおすすめ人気ランキング
園芸用台のおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新120件の「園芸用台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉢植え 台」、「園芸作業台」、「ガーデニング 作業台」などの商品も取り扱っております。
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。
高さ(cm)
50
奥行き(cm)
50
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ
間口(cm)
150
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
耐荷重(kg)
200
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
棚板厚さ(mm)
70
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台
色
グレー(板:ブラウン)
材質
イレクター(板:ポリプロピレン)
太さ(Φmm)
(イレクターパイプ)28
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ
奥行き(cm)
50
間口(cm)
150
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上
アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)
(棚幅)25.8
厚さ(cm)
2.4
最大使用質量(kg)
5×5カ所(一枚当り)
広い幅調整が可能な薄型フラワーラック。落ち着いたブラウン色でガーデニングにピッタリ。プランターの高さに合わせて棚板の高さも3段階に調節可能。ベランダやお庭をすっきり美しく。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。
色
ブラウン
材質
スチール(粉体塗装)
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
有効:890-1650×130
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)
200(棚板1枚当り60)
全長(mm)
1750(取手含む)
全幅(mm)
640
全高(mm)
1600
棚板数(枚)
標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)
(棚板)580×1600
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
温室カバーとフレームのセットです。
ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。
材質
(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン
付属品
固定金具2個
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)
458
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:250、全体:500
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
70
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)
40
取扱説明書
(6.1MB)
2段ワゴンの定番シリーズで上下の展示や下部は補充スペースとして耐荷重を下げることなく商品の見えやすさや出し入れも容易にできる大きな開口を確保できる画期的なワゴンです。
ペットボトルの飲料類や酒類などの重量用の山積展示もできる商品です。
セット内容
前面枠×2 側面ビーム×4 天板(床板)×2 上ランカン(オス)×2 上ランカン(メス)×2 下ランカン(オス)×2 下ランカン(メス)×2
材質/仕上
天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
アジャスター仕様:500/キャスター仕様:350(但し一段あたり300以内)
取扱説明書
呼び寸法H(mm)
750