園芸用品 棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
139件の「園芸用品 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗運搬台」、「フローラック」、「園芸用品」などの商品も取り扱っております。
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg) 200(棚板1枚当り60) 全長(mm) 1750(取手含む) 全幅(mm) 640 全高(mm) 1600 棚板数(枚) 標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm) (棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。 重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。 本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。 棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに トラスコ品番 106-9607 材質 本体:アルミ、床板:アルミ 幅(mm) 1585 質量(kg) 40 高さ(mm) 1455 奥行(mm) 530 有効内寸法(間口×奥行)(mm) 1489×504
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

神戸車輌製作所折りたたみ式棚台車
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
用途工場内部品、材料、工具の整理棚に。 トラスコ品番 163-1842 材質 本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面: 長さ(mm) 2003 幅(mm) 660 質量(kg) 113 高さ(mm) 1615 キャスター径(Φmm) 150 均等耐荷重(kg) 250(60kg/段)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。 棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm) 660 寸法(mm) 鋼製布板:500×1829mm 全長(mm) 2003 高さ(mm) 1615 奥行(mm) 660 耐荷重(kg/段) 250 使用車輪 Φ150(ストッパー付自在) 棚間隔(mm) 420。470(1段~2段) 自重(kg) 本体:61。布板:52(13×4枚)。総自重:113
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ラックスカーゴ
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に 積載荷重(kg) 積載重量200(棚板1枚当り60) 仕様 組立品 付属品 標準棚板2枚 トラスコ品番 176-4145 長さ(mm) 1750 幅(mm) 640 質量(kg) 34 高さ(mm) 1600 材質(本体) アルミ合金 タイヤタイプ 2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付) 積載面寸法(幅W×長さL)(mm) 580×1600
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)シューター 3列3段
高さ(mm) 1500 奥行(mm) 1620 構成 (フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
165,153 税込181,668
9日以内出荷

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。 陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。 シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。 棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
材質 アルミ 仕上 アルマイト(棚・支柱) 棚段数(段) 3 特性 軽量 棚板調整ピッチ(mm) 100 ブレーキ/ストッパー あり
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
ホワイトグレー ピッチ 50mmピッチ段替え可能 キャスター 75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg) 600(1台当たり) 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 総耐荷重(kg) 600 均等耐荷重(kg/台) 600 均等耐荷重(kg/段) 120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1500 耐荷重(kg/段) 150 材質(キャスター) ゴム 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 125 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中日販売園芸台平台
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。 高さ(cm) 50 奥行き(cm) 50 材質(本体) 溶融亜鉛メッキ 間口(cm) 150
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg) 100 質量(kg) 2.9 全幅(mm) 700 全高(mm) 860 荷台寸法(長さ)(mm) 1800
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)コン助ラック
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に 取付可能対象 推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R 質量(kg) 5.4 苗箱収納枚数 10枚 棚間隔(cm) 14.5
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm) 148 段数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法 水平 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質 アルミ 形式 水平収納 棚間隔(mm) 130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
高さ(mm) 2073 奥行(mm) 570 間口(mm) 1250 キャスター 100Φゴム車 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 50
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
ピッチ 50mmピッチ段替え可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。 材質(本体) 溶融亜鉛メッキ 奥行き(cm) 50 間口(cm) 150
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)