- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 園芸用支柱2mのおすすめ人気ランキング
園芸用支柱2mのおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新95件の「園芸用支柱2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱 210cm」、「2m 支柱」、「支柱 200cm」などの商品も取り扱っております。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色
(支柱・アーム)グリーン
セット内容
イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢
8号鉢以上
適合プランター
幅220mm×奥行450mm以上
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質
芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色
グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。
かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)
1.9~3.6(収納時/最大長)
外径(Φmm)
19~22
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
しっかりと電気さく本器を取付ける事ができるおすすめセットです。
セット内容
打込み杭 約33mm×1m(1本)、本器取付杭 約33mm×1m(1本)、自在クランプ(2個)、本器取付クランプ(2個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・ナス
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
色
ネオグレー
適合
高さ2400mm用
トラスコ品番
511-0289
質量(kg)
3.6
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質
PVC被覆鉄線
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン