園芸用結束機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「園芸用結束機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用結束機テープナー」、「誘引テープナー」、「マックス テープナー」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品 交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質 (本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm) 40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 325×175×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm) 11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。 フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。 本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
1個ほか
3,759 税込4,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 PVC 幅(mm) 11 厚さ(mm) 約0.12 長さ(m) 約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm) 353 幅(mm) 37 高さ(mm) 148 質量(g) 430 最大結束径(Φmm) 45 関連資料 (2.54MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 スチール 足長(mm) 4 線幅(mm) 0.5 肩幅(mm) 7
1箱(10000本)
199 税込219
当日出荷


増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様 手巻結束 材質 適合テープ幅(mm) 15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ニチバン誘引結束機
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。 トラスコ品番 407-9750 材質 本体:PC樹脂 長さ(mm) 304 幅(mm) 34 山吹色 高さ(mm) 145
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。 適合ステープル 905C-3.5M
1個
879 税込967
当日出荷

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容 本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm) (接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm) 約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。
テープ幅(mm) 13 テープ長さ(m) 30 テープ厚さ(mm) 0.086 基材 和紙 伸度(%) 4 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 2.07 引張強度(N/10mm) 47.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100巻)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1セット(100箱)
特価
47,011 税込51,712
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g) 275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)