土上げ機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
105件の「土上げ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝 掘り 機」、「排水溝 清掃用具」、「溝浚器」などの商品も取り扱っております。
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切 コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様 ロータリー 逆転2段 質量(kg) 57 車輪幅(mm) 150・220(内~外) 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:302、高速:564 ベルト VベルトLB-40(AG-X)×1本 車輪 ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm) 1335×570×805 クラッチ 作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 3 調整方式 ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h) 前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2 油量(L) E:0.5、G:3.0 馬力(PS) 4.2 作業幅(mm) 150-300 走行タイプ 前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様 作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg) 16.5 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 7000 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式 EH025 始動方式 リコイル式 エンジン出力(PS/kW) 0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc) 総:24.5 耕運深さ(mm) 40 耕運幅(mm) 100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L) 0.35 仕様 (能率)約1秒/株 付属品 標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合 白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。 材質 スチール 全長(mm) 1520 質量(kg) 5 奥行(mm) 頭部:170 全幅(mm) 220 頭部幅(mm) 168 頭部高さ(mm) 130
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質 本体;鉄 質量(kg) 60 タンク容量(L) 0.8 最大出力 2.7[PS] 使用の目安 【菜園】~150坪 本体サイズ(mm) 1235×540×1095 装備 一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm) 500 運転時間(分) 40分 排気量(cc) 98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg) 1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm) 移植/70~160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm) (爪先部)15~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg) 20 質量(kg) 21 全高(cm) 67 全長(cm) 118 全幅(cm) 65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様 適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg) 21 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 7000 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式 EH025 始動方式 リコイル式 エンジン出力(PS/kW) 0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm) 70(2連式) 排気量(cc) 総:24.5 耕運深さ(mm) 50~110 耕運幅(mm) 165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。
材質 スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー) 頭部寸法(mm) 90×120 柄長さ(mm) 380
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (頭部)180 全長(mm) 950 質量(g) 830 深さ(mm) (頭部)50 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)150
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm) 150、222、298、314 タンク容量(L) 1.1 質量(kg) 52 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 1270×615×980 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:ベルトテンション式 始動方式 リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 正転:241、逆転:425 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号 安全:32140 エンジン総排気量(cm3) 118 ローター径(Φmm) 爪:280 走行速度(m/s) 前進0.54~0.99 変速段数 前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷