土寄せ鍬のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「土寄せ鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョレン」、「田んぼ溝切り機」、「溝 鍬」などの商品も取り扱っております。
頭部(土寄せ部)はスチール製です 土寄せ、溝等の清掃 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途家庭菜園、花壇作りなどの掘り起こし作業 溝等の清掃作業 全長(mm) 900 頭部幅(mm) 150 頭部長(mm) 180 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g) 700 頭部厚(mm) 1.3
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm) 1350 刃幅(mm) 235 刃高(mm) 200 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 240 高さ(mm) 1370 質量(g) 1300 奥行(mm) 240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

ゴールデンスターステンレスU字溝鍬
サビに強いステンレス製
用途側溝の清掃作業に最適 寸法(mm) 1325×140×170 全長(mm) 1325 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1丁
4,298 税込4,728
4日以内出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm) 900 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 250 寸法(mm) 900×120×240 質量(g) 1000 刃部硬度 HRC45 材質(柄部) ラミン 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm) 1360 先幅(mm) 240 質量(kg) 1.3 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 238 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群 穴あきなので軽くて土離れが良い 一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業 畝作り作業 柄長さ(mm) 1050 頭部幅(mm) 165(頭部肩幅) 頭部長(mm) 220 トラスコ品番 819-3357 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 1050 質量(kg) 1.15
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 1210 先幅(mm) 267 トラスコ品番 780-7651 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 160 頭部板厚(mm) 2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm) 1360 先幅(mm) 240 質量(kg) 1.3 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 238 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1060 先幅(mm) 113 トラスコ品番 818-4420 材質 頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg) 1.15 高さ(mm) 205
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm) 1070 刃幅(mm) 105 刃高(mm) 145 仕様 柄1050mm 寸法(mm) 920×97×190 質量(g) 1140 刃部硬度 HRC50±2 材質(柄部) 柯木 材質(刃) 45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番 64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。 仕様 ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット 柄長さ(mm) 1500 材質(柄部) 材質(刃) ステンレス
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm) 175×165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業 仕様 柄付き 全長(mm) 1050 質量(kg) 1.2 柄長さ(mm) 1050 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 材質(刃先) 全鋼
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm) 頭部:180 全長(mm) 900 先幅(mm) 頭部:230 仕様 柄付 柄長さ(mm) 920 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業に 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 110 頭部長(mm) 165 材質 (頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg) 1
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm) (ヘッド部)160 材質 ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g) 570 柄長さ(mm) 1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様 柄付き 全長(mm) 1350 質量(kg) 1.5 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 頭部幅(mm) 145 材質(刃先) 利器材
1丁
8,898 税込9,788
3日以内出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷