- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 土木作業道具のおすすめ人気ランキング
土木作業道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「土木作業道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土木工具」、「土木」、「土木作業用品」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,788
税込¥4,167
翌日出荷
定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。
刃幅(mm)
160
柄長さ(mm)
790
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
全鋼
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
質量(kg)
約2.2
板厚(mm)
約5
柄長さ(mm)
約1300
底板寸法(mm)
約300×370
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
質量(kg)
(頭部)1.5
柄長さ(mm)
900
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×460
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
トラスコ品番
420-9567
材質
ベリリュウム銅合金
全長(mm)
1050
質量(g)
2950
頭部幅(mm)
385
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。
仕様
バチ幅/60mm
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
刃幅(mm)
60
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ
頭+柄セット
トラスコ品番
411-5589
材質
スチール
全長(mm)
326
質量(g)
530
タイプ
バチツル
材質(柄部)
木
刃先(mm)
326
先幅(mm)
35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容
ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個
色
ブラック
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、角環・D環各1個付
胴ベルト(mm)
50×1200
補助ベルト(mm)
85×670
適応ウエスト(cm)
82~98(着衣時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途さく岩、道路工事、鉄道工事
材質
楢材
商品タイプ
柄のみ
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
80
頭部長(mm)
200
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)
1210
先幅(mm)
267
トラスコ品番
780-7651
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
160
頭部板厚(mm)
2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)
390
形状
ギザ刃
刃幅(mm)
120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)
1440
トラスコ品番
177-6461
穴径(Φmm)
130
刃長(mm)
218
材質(柄部)
焼付塗装パイプ
刃先幅寸法(mm)
124
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)
360
長さ(mm)
(頭部)105/(ツル部)85
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)
(頭部)50
全長(mm)
360
質量(g)
400
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容
中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)
約19×9.5