- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 土木安全用品のおすすめ人気ランキング
土木安全用品のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新112件の「土木安全用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 ピカピカ」、「土木」、「建築土木用品」などの商品も取り扱っております。
経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。アテ無です。
ナイロンの性質上伸縮性がないため、装着した際、サイズより若干小さく感じられます。
用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドア、レジャー、その他一般作業
材質(甲)
ナイロン
材質(掌側)
豚革
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付方式
単管取付
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、フックボルト6個、補強バー3本
質量(kg)
13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
850×2000×30
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)13
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
トラスコ品番
854-7606
種別
8Y2071
質量(kg)
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1180×45
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM368
使用限度時間(h)
14
泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業など
色
インディゴ
全長(cm)
45
質量(g/双組)
85
トラスコ品番
441-8981
材質/仕上
ナイロン。表面アルミコーティング
質量(g)
85
特性
撥水加工
1足
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)
11
種類
使い捨て式
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
9
仕様
国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状
カップ型
サイズ
レギュラー
区分
DS2
タイプ
使い捨て
寸法(縦×横)(mm)
125×135
国家検定合格番号
TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
34
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター
トラスコ品番
756-7669
適合本体
(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80.0以上
国家検定合格番号
TM692
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下
取扱説明書
(1.8MB)
ひもタイプ
お面式
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
指定防護係数
4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約895
種類
ロープ式
方式
八つ打ち
バックル
スライドバックル
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
10
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)
1500
胴ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約900
種類
ロープ式
フック
FS-99
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可