土木工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
155件の「土木工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土木」、「建築 土木 工具」、「つるはし」などの商品も取り扱っております。
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】。シノとハンマーの一体型!。両手がふさがらずに作業が可能!。ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適
用途定規合わせやピン打ちに。 全長(mm) 約280 質量(g) 約510 口径(Φmm) 約27 頭の全長(mm) 約150
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

頑丈コンパクトでらくらく運用。 作業員が安全に仕事ができる。 作業効率スピードアップ。 簡単な組立・安全な方法でなるべく早く土嚢を作りたい! そんなお悩みを解決します。
仕様 投入可能土砂量:~2tまで 寸法(mm) 上面:810×810、下面:1410×1410 質量(kg) 本体:約28、付属品込:約37.2 高さ(mm) 950 羽根枚数 3枚 仕上 【本体】KSGメッキ、【羽根】紛体塗装
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様 ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径6.3mm、外径14mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様 ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径8mm、外径16mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として 成分 合成油、油、噴射剤(LPG) タイプ 塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 動粘度 at40℃ 9.5 引火点(℃) 95 摩擦係数(μ) 0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 350mL 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(350mL×1本)
3,798 税込4,178
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様 【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式 【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 定格電流(A) 23 定格周波数(Hz) 60 排気量(mL) 171 使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg) 41 燃料タンク容量(L) 10 連続運転時間(h) 7.5 スパークプラグ NGK-BPR4ES 点火方式 TCI エンジン形式 空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A)) LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA) 2.3 コンセント 交流15A×2個 エンジンオイル量(L) 0.6 推奨エンジンオイル API分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質 炭素鋼 熱処理 両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質 刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 仕様 自動補正範囲(°):±3 付属品 USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR トラスコ品番 659-3624 電源 リチウムバッテリー 精度 ±1mm/5m 保護等級 IP54相当 光源 緑色半導体レーザー 取付部 (三脚)カメラ用1/4インチ 波長(nm) 515nm±2% 縦(mm) 101 横(mm) 36 制動方式 磁気制動方式 安全規格 (レーザー)クラス2 光出力(mW) 2.5mW以下 照射ライン 4H 動作温度範囲(℃) -10~+45
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

角形の刃先は、土木工事や建築工事などの現場で、コンクリートや石材を砕いたり、運んだりするのに適しています。また、解体工事でも、コンクリートや石材を壊すのに役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm) 910 頭部長(mm) 220 肩幅(mm) 170
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm) 10 厚さ(mm) 0.5 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様 ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径10mm、外径18mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30m RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 幅(mm) 46 高さ(mm) 66 質量(g) 152 奥行(mm) 70 電源 単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動方式 照射ライン 縦:1方向縦・横:1方向
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など 適合 受光器:SS-50G/三脚:EL-CM トラスコ品番 148-7084 アズワン品番 64-8501-72
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

トンボ工業関東ジョレン
鋼板を使用し、耐久性があります。
用途土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業 先幅(mm) 235 質量(g) 800 材質 スチール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。 商品タイプ 頭+柄セット トラスコ品番 411-5589 材質 スチール 全長(mm) 326 質量(g) 530 タイプ バチツル 材質(柄部) 刃先(mm) 326 先幅(mm) 35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様 【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式 【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 定格電流(A) 20 定格周波数(Hz) 50 排気量(mL) 171 使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg) 41 燃料タンク容量(L) 10 連続運転時間(h) 8.8 スパークプラグ NGK-BPR4ES 点火方式 TCI エンジン形式 空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A)) LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA) 2 コンセント 交流15A×2個 エンジンオイル量(L) 0.6 推奨エンジンオイル API分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。静岡地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
用途鍬。 仕様 鋼付 材質 頭部:刃物鋼、柄部:木
1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷