- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- 土牛 落下防止のおすすめ人気ランキング
土牛 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「土牛 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土牛 フリーホルダー」、「安全帯付属品」、「カラビナ 細い」などの商品も取り扱っております。
工具をがっちりキャッチします。
形状
HMS型
ロック機能
なし
内径(Φmm)
(接続穴部)6
耐荷重(kg)
1
1セット(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
用途番線の切断に。
全長(mm)
約150
切断能力(mm)
軟鋼線:2.8
全質量(g)
約140
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
質量(g)
45
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
670
最大長(mm)
1820
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
用途安全コード付属品。
使用荷重(kg)
約0.5
材質
ステンレス
長さ(mm)
約160
直径(Φmm)
50
線径(Φmm)
1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷