土羽たたきのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「土羽たたき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土固め タコ」、「アスファルト コテ」、「電動転圧機」などの商品も取り扱っております。
使いやすくて丈夫!! 土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。 重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。 底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。 重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。 質量(kg) 約2.2 板厚(mm) 約5 柄長さ(mm) 約1300 底板寸法(mm) 約300×370
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。 底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。 土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm) 1260 先幅(mm) 底板:270 径(Φmm) 32 奥行(mm) 176.5 厚さ(mm) 9 質量(kg) 約2.7 材質 底板:鉄製 材質(柄部) 木製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 トラスコ品番 404-9292 質量(g) 380 種類 木ハンマー 寸法A(mm) 82 寸法B(mm) 33 頭部長(mm) 120 頭部幅(mm) 82×33
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm) 0.6 奥行(mm) 143 柄長さ(mm) 900~1580 収納寸法・長さ(mm) 980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm) 1235 エスコ品番 EA650DD-1 材質 ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg) 4.42 ヘッド寸法(mm) 200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質 (頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm) 170×85×500 質量(kg) 1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm) 1220 材質 スチール 質量(kg) 3.5 頭部寸法(mm) 150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類 木ハンマー 全長(mm) 360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 板金作業 タイプ スタンダード
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 合成繊維 幅(mm) 1000 グレー 長さ(m) 10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 ヤシ繊維 幅(mm) 1000 グリーン 長さ(m) 10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください 頭部径(Φmm) 上部/210、下部/190 全長(mm) 1130 材質 天然木 質量(kg) 11 頭部高さ(mm) 270
1丁
36,980 税込40,678
6日以内出荷

板金用。樫材を使用している為、他の材質よりも丈夫です。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。 種類 木ハンマー 頭部長(mm) 約120 頭部幅(mm) 約76×37
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm) 1.5 奥行(mm) 143 柄長さ(mm) 900~1580 収納寸法・長さ(mm) 980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネコ総業デンガク槌
板金加工に便利です。頭はは4サイズから選べます。
材質 樫柄 柄長さ(mm) 330
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm) 1260 先幅(mm) 180 径(Φmm) 32 タイプ 長方形 奥行(mm) 100 厚さ(mm) 9 質量(kg) 約2.7 材質(柄部) 材質 鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 材質 スチール 全長(mm) 1230 質量(kg) 5 タイプ 角型 頭部寸法(mm) 150×150
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途杭打ち・ワラたたきなど用 材質 堅木 幅(mm) 90 高さ(mm) 275 質量(g) 660 奥行(mm) 90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷