土間たたきのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「土間たたき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラスタンパー」、「土固め タコ」、「地面を固める」などの商品も取り扱っております。
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質 ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm) 790
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。 質量(kg) 6 材質/仕上 スチール、ゴム 奥行(mm) 150 高さ(mm) 790
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。 材質 木柄・鉄 幅(mm) 90 高さ(mm) 110
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質 (頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm) 170×85×500 質量(kg) 1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm) 1220 材質 スチール 質量(kg) 3.5 頭部寸法(mm) 150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm) 1235 エスコ品番 EA650DD-1 材質 ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg) 4.42 ヘッド寸法(mm) 200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください 頭部径(Φmm) 上部/210、下部/190 全長(mm) 1130 材質 天然木 質量(kg) 11 頭部高さ(mm) 270
1丁
36,980 税込40,678
6日以内出荷

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm) 20 タイプ 長方型 奥行(mm) 80 柄長さ(mm) 1000~1600
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用 トラスコ品番 851-0771 材質 アルミ、ブレード:木、アルミ 寸法(mm) 1600×640×845 質量(kg) 8.2 エンジンタイプ END25P空冷4サイクル エンジン形式 空冷4サイクル単気筒(ガソリン) 最大出力(kW) 0.81 アズワン品番 64-8506-54 ブレードサイズ(mm) 1600×100
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ナラシ鏝
メタルメッシュが枠より下がり、押さえが一層強く早く出来るようになりました。土間(狭い所)や犬走りのナラシに、基礎の押えに最適です。
用途ナラシ鏝。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ナラシ鏝 タップス
土間ならし(狭いところ)・犬走りのならし・基礎のおさえに
全長(mm) 300 質量(g) 526
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷