- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 土間トンボのおすすめ人気ランキング
土間トンボのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「土間トンボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間ならしトンボ」、「板トンボ」、「マジックタンパー」などの商品も取り扱っております。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)
20
タイプ
長方型
奥行(mm)
80
柄長さ(mm)
1000~1600
背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。
柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。
特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に
材質
アルミ材・伸縮柄
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番
851-0797
材質
アルミ
寸法(mm)
90×1300×1600
質量(kg)
2
作業幅(mm)
1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)
(コテ)890
柄長さ(mm)
1300~2200
軽くて丈夫なアルミ製
アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます
ハンドルはワンタッチで着脱OK
ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能
コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい
独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます!
ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し
ブレード幅(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
1100~1800
土間の引き作業に最適なトンボ。
平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)
42
タイプ
L型
奥行(mm)
90
柄長さ(mm)
1000~1600
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます
トラスコ品番
851-0798
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
アズワン品番
64-8713-16
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
1200×15×60(ハンドル長さ 1500)
作業幅(mm)
1200
1セット(2本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
トラスコ品番
758-3711
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
1300×68×1500
作業幅(mm)
1300
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)
1000
質量(kg)
2.3
奥行(mm)
90
柄長さ(mm)
1000~1600
収納寸法・長さ(mm)
1500
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)
1800
先幅(mm)
800
質量(kg)
1.4
質量(g)
1400
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
頭部高さ(mm)
110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。軽くて丈夫なアルミ製トンボ。トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。柄は着脱できる1本ものタイプです。(取り付け時はプラスドライバーが必要です)
用途土間や基礎などのコンクリートならし
幅(mm)
655
厚さ(mm)
(頭部)25
質量(kg)
1.1
奥行(mm)
(頭部)60
柄長さ(mm)
1300
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途防水下のコンクリート金コテ作業に。張り物下のコンクリート仕上げに。レベリング下のコンクリート金コテ作業に。トップコート仕上げ作業に。
トラスコ品番
851-0796
寸法(mm)
105×1030×1890
質量(kg)
2.0
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質
アルミ合金
爪長さ(mm)
110
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番
851-0745
長さ(mm)
木柄:1350
全長(mm)
1390
質量(kg)
1.0
高さ(mm)
100
先幅(mm)
610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)
30
タイプ
長方型
奥行(mm)
80
柄長さ(mm)
1000~1600