- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 土間鏝 0.7のおすすめ人気ランキング
土間鏝 0.7のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「土間鏝 0.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間鏝」、「スーパーマジック 鏝」、「アメリカ鏝」などの商品も取り扱っております。
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
材質
鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
中首
0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め。特殊鋲使用で強度UP。
用途土間施工作業に。
板厚(mm)
0.7
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。
高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
材質
鏝板:焼入鋼
仕様
ハードトランダム接着
タイプ
柄:中首
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
木
仕上
本焼
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
モルタル、コンクリートの均しや仕上げ作業に!。背金はカシメ止め。
用途土間仕上げ作業に。
板厚(mm)
0.7
0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
用途土間の押さえ・仕上げ作業などに
幅(mm)
尻:102
板厚(mm)
0.7
肩幅(mm)
102
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様
カシメタイプ
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に
厚さ(mm)
0.7
幅(mm)
尻:102
肩幅(mm)
102
土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。
コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。
コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。
幅(mm)
元幅×先幅/115×95
ステンレスは錆びにくく、手入れがし易い。鏝板はしなりがあり、仕上げ作業に適しています。
用途コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。
材質
本体:炭素工具鋼。首部:極軟鋼。柄部:木柄。
全長(mm)
395
質量(g)
384
板厚(mm)
0.3
本体サイズ(mm)
395×100×65
1丁
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)
0.3
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
仕様
ハードトランダム接着
材質
鏝板:焼入鋼、柄:木柄
長さ(mm)
600
板厚(mm)
0.7
柄
中首
1丁
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。
仕様
ハードトランダム接着
材質
鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)
0.7
仕上
本焼
柄
中首
サイズ(mm)
450
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
用途土間の押さえ・仕上げ作業などに
幅(mm)
尻:102
板厚(mm)
0.7
肩幅(mm)
102
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に
材質
木製/鋼
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)
0.3