- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力 計 2mpaのおすすめ人気ランキング
圧力 計 2mpaのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,304件の「圧力 計 2mpa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 1.6Mpa」、「ブルドン管圧力計」、「圧力計0.4mpa」などの商品も取り扱っております。
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度
±1.6%F.S
種類
汎用圧力計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
109
寸法a(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
78
接続ねじ
G3/8B(PF)
材質(ケース)
アルミ金色
寸法b(mm)
39
大きさ
Φ75
寸法h(mm)
70
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
適合流体
気体または液体
接続形状
T
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定流体
気体、液体
呼び
AT
ケース色
黒
材質(ケース)
電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
材質(カバー)
SUS430・生地
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
105
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/4B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
29.3
種類
汎用圧力計
接続部ねじ
R1/4
圧力レンジ
0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
13
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
49.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
11
精度(%)
2.5
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
120
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)
100
質量(g)
約400
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)
470
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD