- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 圧力 逃がし 弁のおすすめ人気ランキング
圧力 逃がし 弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新323件の「圧力 逃がし 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水リリーフ弁」、「逃し弁」、「温水逃し弁」などの商品も取り扱っております。
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質
弁軸:C3604
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
不凍0~100
圧力(kPa)
吹き始め:95(標準品)
材質(ダイヤフラム)
フッ素ゴム
材質(弁箱)
CAC406
材質(調節ばね)
SWPA
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
225以下
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
キャップ形式
レバー無
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様
安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)
CAC
形式
揚程式
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)
青銅
材質(調節ばね)
ステンレス鋼
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)
1
材質
真鍮
寸法(mm)
(全長)40、(幅)13.8
接続口径
PT1/4
使用温度範囲(℃)
-40~93
使用流体
圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番
838-8201
接続口径
R1/8
質量(g)
50
材質(ボディ)
真鍮メッキ
リーク圧(MPa)
0.7
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番
382-1188
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
圧力(kPa)
(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
密閉レバー付
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
仕様
吹止り圧力:92kPa以上
付属品
保温ケース(自己消火栓)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み式
使用流体
冷水・温水
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
入口側を下にした垂直取付
適合流体
冷水・温水
端接続
入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)
FKM
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状
(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手
(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
材質
アルミ
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
密閉レバー付
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
150以下(235以下)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質
SCS
型式
揚程式
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
120以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
225以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、
熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様
本体耐圧試験:水圧にて600kPa
付属品
保温ケース(自己消火性)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み式
使用流体
冷水・温水
流体温度(℃)
5~100
圧力(kPa)
吹始め:190、吹止り:180以上
取付姿勢
入口側を下にした垂直取り付け
適合流体
冷水・温水
端接続
入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)
FKM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷