- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力切替器のおすすめ人気ランキング
圧力切替器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新219件の「圧力切替器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切替装置」、「デジタル差圧計」、「配管チェッカー」などの商品も取り扱っております。
組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。
品番
圧力切替器HT-1100
切替方式
ロータリー式
許容周囲温度(℃)
5~40
接続口径(Φmm)
【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6
アズワン品番
1-1824-11
最高許容圧力(hPa)
750
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×95×28(突起部は除く)
電源
単3アルカリ乾電池×2
精度
F.S.±1%
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位
hPa
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲
-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MA
質量(kg)
4.6
使用温度範囲(℃)
-5~40
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)
切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)
120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.55
流量(L/min)
100
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22-14山(右)オス
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB
質量(kg)
4.6
使用温度範囲(℃)
-5~40
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.3
圧力範囲(MPa)
切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)
100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く。(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
0.55
流量(L/min)
50
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22-14山(右)オス
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)
83×38×160(突起部は除く)
質量(g)
340
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保護等級
IP30
温度特性
±0.5%(0~50℃)
接続口
ホースジョイント
最高許容圧力(hPa)
1200
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品
接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)
72×30×182
質量(g)
220
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
±1.0%FS
再現性
±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェース
RS-232C
サンプリング
約0.5秒
使用環境
0~50、80%RH以下
温度補正(℃)
自動(0~50)
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)
4.1
使用圧力(MPa)
0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)
1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)
1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)
120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く。(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.55
流量(L/min)
100
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22-14山(右)オス
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)
55×16.9×110
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0~±1(表示値に比例)
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20~70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0~50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15~85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書
一般校正
圧力表示
ゲージ圧
精度
F.S±1%
接続口
ホースジョイント
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保管温度(℃)
-20~60
電源
単3アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×95×28(突起部は除く)
仕様
操作温度:0~40
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP/PE