- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力校正器のおすすめ人気ランキング
圧力校正器のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新166件の「圧力校正器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力発生器」、「空圧用ハンドポンプ」、「温度校正器」などの商品も取り扱っております。
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象
腐食性の無い気体
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)
1.96 (電池含む)
電源
単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×130×120
精度
±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類
ゲージ圧
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ
-100kPa ~ 1MPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス
ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。
仕様
【精度スパン】±0.025%FS 。【オーバープレッシャー】60Mpa。【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)。【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)。【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)
セット内容
本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)
寸法(mm)
170(W)×140(H)×300(D)
質量(kg)
3
電源
充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)
測定対象
通常の気体ガス
圧力範囲(MPa)
-0.1~2 ゲージ圧
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質
ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
キット内容
PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
¥154,800
税込¥170,280
46日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備
人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生
2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正
空気圧力(MPa)
最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%
寸法(mm)
350×170×145(アクセサリを除く)
質量(kg)
3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ
寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー
自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示
英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位
国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)
-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)
-20~70
湿度(%RH)
0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能
IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃
BS EN 61010-1:2010
振動
MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)
最大:2000
規格
[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質
エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合
CEマーク
電源
リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)
リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイス
USBタイプA、USBミニタイプB
セット内容
本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
仕様
圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ
サービス分類
レンタル
小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など
適合
全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)
500
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単3乾電池 3本
表示
5桁
分解能
(読み値)99999
保護等級
IP54(防塵、防沫)
機能
バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×180×50
最大表示
バックライト付LCD ±99999
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
G1/8メス
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象
腐食性の無い気体
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)
1.96 (電池含む)
電源
単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×130×120
精度
±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類
ゲージ圧
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ
-100kPa ~ 2MPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)
最大発生可能な圧力:70
圧力レンジ
0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)
仕様
圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ
寸法(mm)
350×170×170(アクセサリを除く)
質量(kg)
4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ
寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー
自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示
英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位
国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)
-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)
-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)
湿度(%RH)
0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能
IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃
BS EN 61010-1:2010
振動
MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)
最大:2000
規格
[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質
エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合
CEマーク
電源
リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)
リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイス
USBタイプA、USBミニタイプB
セット内容
本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
サービス分類
レンタル
Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)
200×110×58
ポンプ
外付け
データ数
20点
放射率補正
0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)
低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447
レーザー
1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート
1/8インチNPTメス
基本確度
【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)
500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質
シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
¥379,800
税込¥417,780
46日以内出荷
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)
約350
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
006P型9V角型電池(6LR61)
表示
5桁
表示部
320°
分解能
(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
95×55(圧力継手部を除く)
機能
ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート
2回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質
ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
¥154,800
税込¥170,280
46日以内出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象
腐食性の無い気体
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)
1.96 (電池含む)
電源
単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×130×120
精度
±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類
ゲージ圧
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ
-100kPa ~ 700KPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
仕様
最大圧力測定 = 35バール。最小圧力測定 = 0バール。モデル番号(P) = IDT 600。。Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
材質
(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC
質量(g)
150(電池なし)
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結、結露なきこと)
保護等級
IP67
その他の機能
表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能
電池
単三アルカリ乾電池×2本
温度係数
±0.072%F.S./℃
電池寿命
2000時間以上(動作条件による)
保存温度範囲(℃)
-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)
材質(接液部)
(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L
表示切替
(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義
表示周期
1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象
腐食性の無い気体
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)
1.96 (電池含む)
電源
単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×130×120
精度
±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類
ゲージ圧
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ
-100kPa ~ 200KPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲
-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象
腐食性の無い気体
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)
1.96 (電池含む)
電源
単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×130×120
精度
±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類
ゲージ圧
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ
±100kPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
91日以内出荷
最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。
仕様
【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CE
セット内容
デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース
材質
【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3]
質量(kg)
【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715
容量(mL)
【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ)
高さ(mm)
162
電源
【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V)
精度
【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa
接続ねじ
【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス
表示
カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能)
測定精度
【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【デジタル圧力ゲージ】118×42×175
保護等級
IP67
測定対象
脱イオン水
温度補償(℃)
-10~50(14°F to 122°F )
電池
充電式リチウムイオン電池
データ容量
8GB(100M+記録 )
底面サイズ(mm)
345×215
充電時間(時間)
通常4
耐衝撃性
8 g/11 ms
モード
手動又は自動
耐振動
5g(10-500Hz)
保管温度範囲(℃)
-20~70(-4°F to 158°F)
ゲージ
ゲージ圧、絶対圧、大気圧
使用時間(時間)
通常16
圧力範囲(MPa)
【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700
動作温度範囲(℃)
-10~50(14°F to 122°F )
湿度(%)
0~95(結露しないこと)
圧力単位
Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位
サービス分類
レンタル