- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 圧力計 範囲表示のおすすめ人気ランキング
圧力計 範囲表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新282件の「圧力計 範囲表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 シール」、「圧力計 シール 表示」、「圧力計マーク」などの商品も取り扱っております。
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品
Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質
ポビック透明#100
シール径(Φmm)
(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様
●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番
65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
文字内容
閉←→開
取付方式
札
材質
アルミプレート(テープ付)
エスコ品番
EA983HD-4
寸法(mm)
15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様
●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番
65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質
ポリエチレンクロス
質量(g)
260
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30