- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計 100Φのおすすめ人気ランキング
圧力計 100Φのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,119件の「圧力計 100Φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤフラム 圧力計」、「達成 計」、「樹脂 圧力計」などの商品も取り扱っております。
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質
本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム
使用温度範囲(℃)
0~100
接続径
R 1/2
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、
構造が簡単で取扱いが容易です。
ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
本製品の分解や調整はできません。
又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続
G3/8
材質
ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼
適合流体
蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。)
形状
A型
質量(kg)
0.31
大きさ(Φ)
100
種類
圧力計
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
132
最高温度(℃)
60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい)
寸法W(mm)
36
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
呼び
AT
寸法D(mm)
105.5
ケース色
黒
材質(ケース)
電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
ガラス部
無機ガラス
寸法h(mm)
82
測定流体
気体、液体
材質(カバー)
SUS430・生地
材質(ブルドン管)
C6872
寸法f(mm)
18
寸法j(mm)
17
寸法k(mm)
12.5
材質(接続部)
C3604
モデル
立形
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)
100
形状
立形ツバ無し(AT)
接続ねじ
3/8G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
103
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
16
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
形状
A型
精度
±1.6%FS
接続ねじ
G3/8B
大きさ
100
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
100
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
78
接続ねじ
G3/8
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
16
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
470
種類
汎用圧力計
ねじ径
G3/8B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
143
寸法a(mm)
18
精度
±1.6%F.S
寸法D(Φmm)
106
接続ねじ
G3/8(PF)
材質(ケース)
アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)
47
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
90
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2700T/SUS316
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
接続形状
U
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)
100
質量(g)
約400