- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 圧力計 M5のおすすめ人気ランキング
圧力計 M5のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新552件の「圧力計 M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 圧力計」、「smc 圧力計」、「圧力計 r1/4」などの商品も取り扱っております。
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
15シリーズ
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。
新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体
空気(清浄空気5μm以下)
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
0.93
精度
F.S.4%
使用温度範囲(℃)
5~60
外径(Φmm)
20(目盛板外径)
質量(g)
7
材質(本体)
樹脂(PPS)
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力
0~1MPa
測定流体
圧縮空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)
樹脂(PPS)
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
外径(Φmm)
20(目盛板外径)
精度
±4%F.S.
使用流体
空気(清浄空気5μm以下)
配管接続口径
R1/8
圧力範囲(MPa)
0~1
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)
40
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
24.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
短納期・低価格を実現。
多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。
オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
材質(ケース)
ABS黒色
材質(接続部)
SUS
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
29.3
種類
汎用圧力計
接続部ねじ
R1/4
圧力レンジ
0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
負圧側圧力単位
kPa
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5