- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計接続ジョイントのおすすめ人気ランキング
圧力計接続ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新142件の「圧力計接続ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージアダプター」、「圧力計 3/8」、「圧力計 継手」などの商品も取り扱っております。
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
BC
種類
圧力計用アクセサリー
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)
約100
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
圧力計用アクセサリー
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
1/4フレアネジ×3/8PTオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)
C3604
質量(g)
40
ねじ
メネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パイル)
C1100
推奨トルク(N・m)
40
適合流体
一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)
11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
材質
SUS316
ねじ
メスねじ×オスねじ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
230
種類
グリセリン入圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD