圧力計用ゲージバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
295件の「圧力計用ゲージバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計用バルブ」、「配管圧力計」、「圧力計 コック」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボディ) C3602 クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃) 0~80 寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.75(0℃~+80℃の水、油、空気) 接続方式 テーパーねじ×平行ねじ 使用流体 水、油、空気 ハンドル形状 首長形 クラス 20K バルブ種類 ゲージバルブ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 BS 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm) 46 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69 材質(ハンドル) ステンレス ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) L:46、H:25、D:23 質量(kg) 0.1 材質(本体) 青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃) -29~80 使用流体 空気・水・油 材質(ステム) 黄銅(C3604) アズワン品番 64-7855-87 ねじサイズ G3/8"×Rc3/8" バルブ種類 ニードルバルブ 圧力(MPa) 2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続 G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm) 61 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(スピンドル) C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。 材質(本体) ステンレス316 材質(ボールシート) NEWPTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
最高使用圧力(MPa) 35 ねじの種類 Rc RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃) 80 寸法H(mm) 51 最高使用圧力(MPa) 1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm) 43 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ZDC クラス 10K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa) 21 管接続口径 1/4 呼び 2 接続方式 ねじ接続形 バルブ種類 その他バルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計の保守・点検・修理時・測定流体を遮断するために用います。
使用流体 液体 使用流体温度(℃) -5~80(但し凍結なきこと) 質量(g) 約300 最高使用圧力(MPa) 2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 SUS316(フェルール) 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス、化学薬品 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) SUS630 材質(ハンドル) ZDC 材質(パッキン) PTFE クラス 30K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) CAC406C 使用温度範囲(℃) 80以下 寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.75 使用流体 水、油、空気 材質(弁体) C3604B クラス 20K バルブ種類 ゲージバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体) C3604 質量(g) 210 最高使用圧力(MPa) 35 耐圧(MPa) 63 めねじサイズ G1/4 おねじサイズ R1/4 適合流体 一般石油系作動油 材質(パッキン) C1100 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) パッキン:11.2×6×1.5 推奨締付トルク範囲(N・m) 40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ゲージバルブ
最高使用圧力(MPa) 35 ねじの種類 Rc RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 流量制御弁
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)