圧力計用バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
318件の「圧力計用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 ダンプナー」、「圧力計 コック」、「圧力計用ゲージバルブ」などの商品も取り扱っております。

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボディ) C3602 クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続 G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm) 61 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(スピンドル) C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 BS 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃) 0~80 寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.75(0℃~+80℃の水、油、空気) 接続方式 テーパーねじ×平行ねじ 使用流体 水、油、空気 ハンドル形状 首長形 クラス 20K バルブ種類 ゲージバルブ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm) 46 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。 材質(本体) ステンレス316 材質(ボールシート) NEWPTFE バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa) 21 管接続口径 1/4 呼び 2 接続方式 ねじ接続形 バルブ種類 その他バルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69 材質(ハンドル) ステンレス ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm) 100 質量(g) 約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

材質(本体) CAC406C 使用温度範囲(℃) 80以下 寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.75 使用流体 水、油、空気 材質(弁体) C3604B クラス 20K バルブ種類 ゲージバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス製(SCS14) 流体 水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa) 4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続 Rc ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃) 80 寸法H(mm) 51 最高使用圧力(MPa) 1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm) 43 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ZDC クラス 10K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)