- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計用ブッシングのおすすめ人気ランキング
圧力計用ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新113件の「圧力計用ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 継手」、「手動弁」、「圧力計 0.1MPA」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
圧力計用アクセサリー
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
BC
種類
圧力計用アクセサリー
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)
約100
材質
SUS316
ねじ
メスねじ×オスねじ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
新冷2種対応ナット。
付属品
ナット付
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)
C3604
質量(g)
40
ねじ
メネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パイル)
C1100
推奨トルク(N・m)
40
適合流体
一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)
11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み