圧着 端子 差し込み 型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
282件の「圧着 端子 差し込み 型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差込型圧着端子」、「ニチフ ファストン端子」、「差し込み端子」などの商品も取り扱っております。
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm) 7.2 寸法H(mm) 9.8 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 JIS規格取得 特性 難燃 仕様 RoHS指令の規制適合品 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm) 5 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法L(mm) 22.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 7.9 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 6.6 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 相手タブ厚(mm) 0.8 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 5.3 難燃性 UL94V-2 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 5 全長(mm) 19.5 仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+75 寸法H(mm) 10.0 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm) 20.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 5.0 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#) 18~16 仕様 RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 寸法D(Φmm) 3.4 寸法W(mm) 5.5 寸法d(Φmm) 1.9 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 4.8 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質 ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃) ‐10~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94 V-2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着端子 エスコ品番 EA538NH-1 セット内容 絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm) 19.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.4 寸法D(mm) 4.2 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 3.2 材質(絶縁体) ナイロン 寸法d1(mm) 1.7 材質(端子) 真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(接続子) 黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) -40~+105 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 電線抱合範囲AWG(#) 18~16 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 仕様 RoHS指令の規制適合品 適合 手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 使用温度範囲(℃) -40~+75 寸法H(mm) 10.0 定格電圧(V) 300 寸法D(Φmm) 4.1 寸法d(Φmm) 1.8 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
198 税込218
当日出荷