- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 圧着ペンチ 38sqのおすすめ人気ランキング
圧着ペンチ 38sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「圧着ペンチ 38sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「14sq 工具 圧着」、「圧着 工具 8sq」、「圧着 ペンチ 赤」などの商品も取り扱っております。
軽量。コンパクト。堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ
適合端子
裸圧着端子・スリーブ用
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)
340
仕様
裸端子・PBスリーブ用
質量(g)
680
使用範囲(mm2)
8、14、22、38
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
仕様
連鎖型圧着端子用
エスコ品番
EA538CB
圧着範囲(mm2)
0.75、1.25、2
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
手動で22mm2が楽に圧着できます。
柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。
全長(mm)
336
トラスコ品番
405-4431
材質
本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)
質量(g)
675
圧着端子接続範囲(mm2)
裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
630
質量(g)
1990
適合端子
裸圧着端子用
適合サイズ(mm2)
22、38、60
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷