圧着工具 絶縁閉端子用のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「圧着工具 絶縁閉端子用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉端接続子用圧着工具」、「圧着ペンチ CE」、「道具入れ」などの商品も取り扱っております。
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 270 材質 SCM440(刃部) 質量(g) 600 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 191 材質 合金鋼(刃部) 質量(g) 270 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm) 205 トラスコ品番 436-2675 質量(g) 210 切断能力(mm) ビスカッター/3、3.5、4 適合サイズ 1.25/2 機能 カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー 使用範囲(mm2) ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm) 194 トラスコ品番 274-6344 質量(g) 285 端子 圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm) 214 仕様 (圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有 トラスコ品番 818-7225 グリップ/橙 質量(g) 325 適合範囲 (絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2 適合端子 絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm) 218 質量(g) 325
1個
9,398 税込10,338
当日出荷


1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)