圧縮空気 タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
275件の「圧縮空気 タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー レシーバー タンク」、「エアーキャリー」、「バッファータンク」などの商品も取り扱っております。
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 取り出し圧力計、取り出し調整器 材質 取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L) 22 全高(mm) 360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa) 1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 560×240×360 空気取出口 1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg) 11 空気取入口 1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm) 240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類 立型 最高使用圧力(MPa) 0.93 ドレン排出口径 PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品 圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質 スチール 質量(kg) 18 タンク容量(L) 33 最高使用圧力(MPa) 1 空気取出口 G1/4×1ボールバルブ 空気取入口 RC3/8 ドレン弁 Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質 スチール 質量(kg) 約11.9 タンク容量(L) 約39 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8 空気取出口 1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×310×410 空気取入口 1/4(オスカプラ)×1口 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(kg) 20 高さ(mm) 736 タンク容量(L) 36 最高使用圧力(MPa) 1 空気取出口 Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm) 266 空気取入口 1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁 Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。 また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

付属品 取り出し圧力計、取り出し調整器 材質 取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L) 38 全高(mm) 420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa) 1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 625×295×420 空気取出口 1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg) 16 空気取入口 1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm) 295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番 455-8359 質量(kg) 175 タンク容量(L) 400 最高使用圧力(MPa) 1.4 空気取出口 Rc1 1/2ストップバルブ 空気取入口 2×1プッシュ付
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質 アルミ 質量(kg) 約4.8 タンク容量(L) 約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8 空気取出口 1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×280×390 空気取入口 1/4(オスカプラ)×1口 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力 120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーサブタンク
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。 圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は 寿命を延ばす効果が有ります。 オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。 サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
ドレン抜き口径 Rc1/2
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立産機システムレシーバタンク
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。
1台
269,800 税込296,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径 G1/8(Sねじ) 質量(g) 1800 タンク容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×150×190 空気圧力(MPa) (最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg) 9.5 タンク容量(L) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×250×400 空気圧力(MPa) (最高)0.95 接続口 空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質 鋼板(内外面共ニッケルめっき) 保証耐圧力(MPa) 1.35
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。 仕様 (吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4 質量(kg) 4.8 タンク容量(L) 30 最高使用圧力(MPa) 0.78 空気取出口 メスカプラ 1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×280×390 空気取入口 オスカプラ 1/4 保証期間 本体 メーカー保証 購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg) 約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 580×235×355 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa) 0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径 プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷