- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 圧電のおすすめ人気ランキング
圧電のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,239件の「圧電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧電素子」、「圧電ブザー」、「圧電着火」などの商品も取り扱っております。
仕様
長さ = 41mm。幅 = 16mm。深さ = 0.205mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)。。TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = リード線。直径 = 35mm。高さ = 0.51mm。寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 2.8kHz。静電容量 = 37nF。。ピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = ダイアフラム。直径 = 27mm。高さ = 0.52mm。寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 4.7kHz。最小周波数 = 3700Hz。。円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
センサー
感度調整可
電源電圧(V)
DC6
タイマー時間
約0.6~30秒
動作モード
2種(タイマー、ホールド)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約90
待機電流
約3mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×56×23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
スイッチング周波数 = 100 Hz。長さ = 15mm。幅 = 1.5mm。深さ = 0.6mm。動作温度 Min = -15℃。動作温度 Max = +55℃。寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm。。振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。直径 = 12mm。高さ = 0.22mm。寸法 = 12 x 0.22mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 9.5kHz。静電容量 = 8nF。。ピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様
取り付けタイプ:リード線。最小供給電圧:12V。サウンドレベル:<gteq/>70dB。ドライブタイプ:外部。トーンタイプ:連続。直径:50mm。長さ:50mm。奥行き:2.2mm。高さ:2.2mm。寸法:50 Dia. x 2.2mm。動作温度 Min:-20℃。動作温度 Max:+60℃。最大周波数:1.2kHz。最小周波数:0.5Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IP65(スイッチ部)
使用温度範囲
-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲
45~95%RH
接触抵抗(mΩ)
初期100以下
電気定格
DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷
保存温度範囲(℃)
-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)
電気的寿命
5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
耐電圧(V)
AC250 50/60Hz(1分間)
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)
火花:約5
全長(mm)
38
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 30V dc。サウンドレベル = 85dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 30mm。高さ = 10mm。寸法 = 30 (Dia.) x 10mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 4kHz。最小周波数 = 3000Hz。。フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約69
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命
約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×87×28
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 基板実装。最小供給電圧 = 3V ac。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 高い。直径 = 12.2mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm。最小動作温度 = -10℃。最大動作温度 = +70℃。最大周波数 = 4kHz。。TDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用
形状
ピンタイプ
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最大供給電圧 = 50V ac。サウンドレベル = 97dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。長さ = 44.5mm。奥行き = 30mm。高さ = 5.1mm。寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 4.5kHz。供給電流 = 11mA。。フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量
14000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)
30p-p(max.)
周波数
共振:6kHz±1
寸法(Φ×mm)
15×0.23(t)
インピーダンス(Ω)
共振:1000(max.)
1袋(5個)
¥289
税込¥318
9日以内出荷
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最大供給電圧 = 30V ac。サウンドレベル = 80dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。直径 = 13mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 13 (Dia.) x 2.5mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 4.8kHz。供給電流 = 10mA。。円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量
30000pF ±30% (@120Hz)
入力電圧(V)
30p-p(max.)
周波数
共振:4kHz±0.5
寸法(Φ×mm)
20×0.22(t)
インピーダンス(Ω)
共振:400(max.)
1袋(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷