圧電工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「圧電工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工圧着ペンチ」、「電気工事士 圧着ペンチ」、「リングスリーブ用圧着ペンチ」などの商品も取り扱っております。
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合 ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質 (本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm) 213 質量(g) 400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容 電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm) 235(電装圧着工具) 質量(g) 900 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 セット数 15 適合サイズ(mm2) 1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容 ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛 15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷



ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm) 182 トラスコ品番 120-4513 質量(g) 270 最大荷重(N) 255(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

電気工事士技能試験必携工具!! ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。 軽くて堅牢、使いやすい工具です。 確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用 全長(mm) 242 仕様 圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え 質量(g) 400 JIS規格 JIS C 9711 適合スリーブ 小・中・大
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容 電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛 15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質 合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm) 175 質量(g) 330 表面処理 酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25、2、5.5 適合JIS規格 JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 191 材質 合金鋼(刃部) 質量(g) 270 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷