- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 圧電着火のおすすめ人気ランキング
圧電着火のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「圧電着火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧電 点火装置」、「点火装置」、「ガス 点火」などの商品も取り扱っております。
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様
ミノムシクッリプ付きリード線付き
径(Φ)×全長(mm)
18×122(プラスチックカバー含む)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)
約265(本体、コテ先)
質量(g)
約100(本体)
ガス充填量(mL)
約28
熱出力
(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
ガスコンロの火つけに。
全長(mm)
240
色
赤
アズワン品番
64-4188-28
TKG品番
9-0724-1401
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)
240×30×45
最高電圧(kV)
約4.5
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
仕様
長さ = 41mm。幅 = 16mm。深さ = 0.205mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)。。TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。
またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様
【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付
付属品
空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個
材質
【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管
寸法(mm)
【シリンダー】Φ12×233
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。
操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。
ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
バーナー使用本数が多い方に。
点火作業が面倒な方に。
短時間で点火したい方に。
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ
点火用ライター
仕様
スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番
256-2162
全長(mm)
185
質量(g)
70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。
この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)
19×81×23.5
電源
アルカリ単4乾電池1個(付属)
周波数(kHz)
駆動周波数:26
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
769-5438
全長(mm)
780
質量(kg)
1.8
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
3
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
火口径(Φmm)
60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様
スイッチング周波数 = 100 Hz。長さ = 15mm。幅 = 1.5mm。深さ = 0.6mm。動作温度 Min = -15℃。動作温度 Max = +55℃。寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm。。振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = リード線。直径 = 35mm。高さ = 0.51mm。寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm。最小動作温度 = -20℃。最大動作温度 = +60℃。最大周波数 = 2.8kHz。静電容量 = 37nF。。ピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷