- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 地上デジタル アンテナのおすすめ人気ランキング
地上デジタル アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新241件の「地上デジタル アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス テレビ チューナー」、「デザインアンテナ」、「中弱電界」などの商品も取り扱っております。
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)
UHF13~52
付属品
壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)
2.2(取付金具を含む)
タイプ
水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×230×105
受信周波数
470~710MHz
適合地域
強・中電界
素子数
20
前後比(dB)
8以上
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)
0.127
インピーダンス(Ω)
75(F型)
半値幅(度)
80以下
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。
水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。
取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。
マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)
UHF/13~52
付属品
取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1
出力端子
F型
前後比(dB)
18~25
動作利得(dB)
9.4~12.0
インピーダンス(Ω)
75(F型)
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
AC100V1.0W
電源
AC100V
消費電流(mA)
30(DC15V)
出力インピーダンス(Ω)
75
角度調整範囲
±60°(壁面取付時)
受信周波数
470~710MHz
適合地域
中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)
Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
耐風速(m/s)
50
電圧定在波比
3.0以下
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平偏波専用
最大出力(dBμV)
90
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)
13~52
仕様
水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品
室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)
1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×67×435
適合マスト径(Φmm)
22~49
前後比(dB)
20以上
インピーダンス(Ω)
75(F型)
総合利得(dB)
23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ
水平・垂直受信用
電圧定在波比
2.5以下
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)
13~36
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。
水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)
13~34
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。
より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。
近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも
住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。
独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる
アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch)
13~52
質量(kg)
約1.5
タイプ
屋外用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
672×143×123
適合マスト径(Φmm)
25~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
アンテナ利得(dB)
5.5~6.2(実力値)
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品
取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)
2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)
-20~+50℃
外形寸法(mm)
626×252×123
出力インピーダンス(Ω)
75
適合地域
中電界・弱電界地域用
素子数
八木式アンテナ26素子相当(水平偏波)
耐風速(m/s)
50(破壊風速)
前後比(dB)
12~22
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
8.4~10.2(標準値)
受信チャンネル(ch)
13~52(水平偏波)
偏波
水平偏波専用
半値幅(度)
71~82
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)
13~52
付属品
専用ACアダプター
適合
UHF
色
ホワイト
出力インピーダンス(Ω)
75(同軸ケーブル)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)
13~34
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
VSWR
2.5以下
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
種別
超高性能型
質量(kg)
約3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3045×373×544
出力インピーダンス(Ω)
75
適合地域
微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV
端子
F型
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
素子数
30
前後比(dB)
18~29
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
10.8~17.5
受風面積(m2)
0.32
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様
UHF(ブースター内蔵)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×85
受信チャンネル(ch)
13~52
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
種別
ブースター内蔵型
質量(kg)
約2.3
タイプ
屋外用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×240×118
適合マスト径(Φmm)
(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
アンテナ利得(dB)
8.4~10.2(実力値)
スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直用
付属品
5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別
ホーム用
質量(kg)
2.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
544×373×1870
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
素子数
20
前後比(dB)
18~28
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
9.6~15.7
インピーダンス(Ω)
75(F形)
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷