- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 地下水サンプラーのおすすめ人気ランキング
地下水サンプラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「地下水サンプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採泥器」、「井戸パイプ」、「プラスチックワイヤー」などの商品も取り扱っております。
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)
1000
タイプ
PE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ40×970
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)
400
TGK品番
919-80-70-02
型式
IS-400
全長(mm)
600
径(Φmm)
Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。
材質
本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン
タイプ
地下水採水器
材質(フタ)
SUS304+シリコンパッキン
外径(mm)
40mm
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)
200
TGK品番
919-80-70-01
型式
IS-200
全長(mm)
600
径(Φmm)
Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
6日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ
中SS
容量(mL)
700
全長(cm)
68~74(上下ネジキャップによる)
アズワン品番
64-9346-64
1個
¥67,900
税込¥74,690
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)
300
質量(g)
60
外径(Φmm)
40
全長(cm)
36
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
種別
PPビーカー
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
材質
(ロッド)アルミニウム
海水などのサンプルを引き上げることができます
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
391-6561
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
78×70
全高(mm)
690
目盛
なし
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。外径Φ88mm以下の容器を取り付け可能で、汎用性に優れています。
仕様
ボトルホルダー
種別
ボトルホルダー
アズワン品番
3-9798-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ
小OS
容量(mL)
50
質量(g)
108
全長(cm)
37
アズワン品番
64-9346-68
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様
おもり付金属
材質
フレーム、鎖:SUS304
くさり長さ(mm)
約1
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。