地震の見張り番のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「地震の見張り番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊急地震速報機」、「地震」、「地震センサー」などの商品も取り扱っております。
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品 ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書 質量(g) 約350 規格 VCCI Class A準拠 消費電力(W) 待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く) 機能 (LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz 外部出力端子 (音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック 使用環境温度(℃) 5~35 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×43×101 設置方法 据え置き 視野角(左右:上下) 80:80 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) モニタ (LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色 バックライト LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナ FM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω)) 仕様 チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB 周波数(MHz) 76.0~99.9 チャンネル数 2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用) 録音時間 地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒 録音方式 μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV) 報知音 2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源) 出力端子 ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり) 外部出力端子 ネジ端子(2系統) 回線種別 アナログ内線/1回線 接続方式 モジュラージャック 接点仕様 無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA) ディスプレイ 16桁1行ディスプレイ(バックライト付き) LEDランプ 2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤)) 電源 専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA)) 最大消費電力(W) 7.5 検知方式 緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×200×59 (ゴム足含む) 質量(g) 約650 付属品 本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
1台ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz) 防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step) 信号検出方式 防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 電源電圧 DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V 温度範囲(℃) 0~+50 消費電流(mA) 監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60 オーディオ出力 300mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×100×19.5(突起物含まず) 質量(g) 約86(電池含まず) 付属品 ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1 使用時間 監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間 充電時間(時間) 約5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーアイニクス地震感知器
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付 鉛直方向より±5度以内 質量(g) 約124 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷) 動作特性 90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×90×34(突起部含まず) 電源(AC V) 85~264(50/60Hz)4AV以下 LEDランプ 緑色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 25~80(但し結露しないこと)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 耐振動(耐久) 複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて) 耐電圧(V) 50/60Hz AC1500 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 294
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)卓上型受信機
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番 820-4968 幅(mm) 200 高さ(mm) 206 奥行(mm) 70 電源(V) AC100 設置場所 屋内
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

セイコー(SEIKO)防災クロック
使用電源 単3電池×3本(電池別売) トラスコ品番 436-1326 材質 プラスチック枠(白)、前面プラスチック 質量(g) 460
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機(4周波切替対応型)
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。 警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質 樹脂 ホワイト 配線接続 端子式 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426 使用周囲温度(℃) ‐10~50(氷結なきこと) 設置場所 屋内(壁面取付け) 最大接続台数 40
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番 495-4106 材質 樹脂 パールシルバー 質量(g) 約60(電池含む) 電源 DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能 受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426 使用周囲温度(℃) ‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示 警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間 約50時間 最大接続台数 50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品 記録用紙1巻、記録ペン1本 寸法(mm) 約340×140×165 質量(kg) 約2.3 電源 AC100V
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類 振動センサ 付属品 本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本 適合 漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg) 0.22 タイプ (別置き用) 外形寸法(mm) 137×100×45 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 感度 震度5強相当 ランプ 電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様 (疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm 使用周囲温度(℃) -10~40(結露・氷結のないこと) 許容差 (取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音 地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号 疑似漏電方式 設置場所 盤外用 警報出力 ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作 感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様 【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用) 付属品 電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1 質量(kg) 約2.2 電源(V) AC100±10(50/60Hz) 対応OS Windows 10/ 8.1 日本語版 チャンネル数 メッセージ99ch、自作チャイム:15ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×226×44(突起部含まず) 入力 制御:リモート放送、時刻修正 機能 ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正 制御出力 アンプ、チャイム、BGM 最大消費電力(W) 8 メモリー OSが推奨する環境以上 ディスプレイ 24文字(半角)×2行 使用CPU OSが推奨する環境以上 録音時間(分) 標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15 動作湿度(%) 20~85(結露なきこと) 保管温度範囲(℃) -10~50 使用環境湿度(%) 保管時:20~85(結露なきこと) 録音方式 μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ 音声入力 マイク、テープ、チャイム、BGM 音声出力 アンプ、イヤホン 動作温度範囲(℃) 5~40 LAN設定 10BASE-T、100BASE-TX
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。 仕様 ●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A 質量(kg) 約1 電源(V) AC100 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W200×H230×D62 インターフェース LAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T バッテリー オプション(S740-BT1)保持時間10分 使用環境 温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露) 関連資料 配信サービス例(2.02MB) 音声出力 内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え) 設置条件 屋内専用、壁掛け
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

容量(60,000mAh)バッテリー搭載 スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。 AC100V出力 コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。 地デジチューナー搭載 地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。 ワイドFM受信機能 FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。 防災ラジオ受信機能 緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。 女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。 キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。 P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。 リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、 本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。 また本製品は正弦波タイプです。 (一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh) 60000 防塵防水性能 IP44 接続端子 【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W 充電時間(時間) 10 定格電源 DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)。専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hz モニターサイズ 10.1型 ワイド 受信周波数 54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線) セット内容 本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書) 入出力 USB Type-C(PD18W 対応 )×1。USB Type-A 充電用 ×2。ファイル再生用 ×1。HDMI×1 仕様 【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統 付属品 ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書) 幅(mm) 320 質量(kg) 5.8 高さ(mm) 261 使用温度範囲(℃) 0~40(放電-10~40) 奥行(mm) 196 定格出力(W) 150 連続使用時間(時間) TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72 バッテリー リチウムイオン 波形 正弦波 保管温度範囲(℃) -20~50 バッテリー容量(Wh) 222 入力ポート USB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1 出力ポート 充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品 建物模型(アクリル製、7階建) 種別 mini 材質 木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部) 寸法(mm) 約450×300×53 周波数(Hz) 0.1~12 電源 単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属) 振幅(mm) 約1.5~50 振動 横水平振動(擬似正弦波) 駆動方式 DCサーボ型アクチュエーター 総耐荷重(kg) 0.5
1個
59,000 税込64,900
当日出荷