坂詰 led表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
87件の「坂詰 led表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 100v」、「led 2色発光」、「坂詰製作所 ヒューズホルダー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~200 発光色 レンズ色 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線 材質 ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA) 1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V) AC/DC5~60 レンズ色 透明 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED パネルカット寸法(mm) 10.2 内蔵ランプ チップLED 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2 絶縁耐圧 AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA) 2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃) -20~55 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA) 1~2.5 内蔵抵抗器 チップ抵抗器 結線方法 リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプ チップLED(ESD) ブリッジタイプ ダイオード:チップタイプ ツェナータイプ ダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V) AC/DC100(90~132) 発光色 レンズ色 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED パネルカット寸法(mm) 10.2 内蔵ランプ チップLED 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2 絶縁耐圧 AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA) 1.0~2.5 トラスコ品番 495-7326
1個
999 税込1,099
当日出荷


形状 取付穴径(Φmm) 7 光源 LED 保護構造 IP40 保存温度(℃) -25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA) 15 適合パネル厚さ(mm) 0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質 本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格 DC24V時 約140mA ボルト(mm) Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


定格電圧(V) DC5~60 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) 1.8~6.0 内蔵ランプ チップLED(ESD付) 材質(本体) ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ) (内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ) ポリカーボネート樹脂 パネルカット寸法(mm) Φ7.2 結線方法 はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 定格電流(mA) 1.0~2.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5~60 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) 1.8~6.0 内蔵ランプ チップLED(ESD付) パネルカット寸法(mm) Φ8.2 材質(本体) ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ) ポリカーボネート樹脂 結線方式 はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)