型枠 ケレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「型枠 ケレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン作業 道具」、「ケレン 工具」、「電動工具 ワイヤーホイール」などの商品も取り扱っております。
付属品 ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 全長(mm) 310 質量(kg) 4.2 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 コード長さ(m) 5 ホイール直径(Φmm) 100 カーボンブラシ呼び番号 124 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 研磨能力(mm) (幅)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm) 1020×100×30 質量(g) 540 材質(柄部) ラミン 硬度HRC(刃部) 50 材質(刃) SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラならし
型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー
用途型枠ケレンやノロはがし作業
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 124 研磨能力(mm) (幅)120 ホイール直径(Φmm) 100 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm) 310 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品 ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg) 4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度 24 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 サンドペーパー 羽根枚数 62 適合材 コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ処理
用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業 建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度 400 トラスコ品番 156-8981 質量(g) 120
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4400 使用電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 390×170×120 使用砥石 95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm) 外径95×内径74×幅50 電動機 単相交流直巻整流子電動機 付属品 TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg) 4.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラはがし
Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
用途硬質材のはがし作業
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W) 900 電源(V) AC100(50/60Hz) 電流(A) 10 回転速度(min-1[r.p.m]) 5400 定格時間 30分
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度 320 トラスコ品番 808-0127 材質 ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g) 120 ホイール寸法(mm) Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。 トラスコ品番 207-3329 全長(mm) 245 材質/仕上 刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄 質量(g) 150 刃長(mm) 105 刃幅(mm) 50 刃厚(mm) 1.2 アズワン品番 64-8336-57
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様 電動式 付属品 研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番 138-8151 質量(kg) 1.6 ベルト幅(mm) 60 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 210 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 ベルト長さ(mm) 260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×205×122 ローラー(W×Φmm) 60×50 ベルト寸法(mm) 60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min]) 8.3[500] ベルト幅W×長さL(mm) 100×610 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 610 電源(V) 単相100 電流(A) 13 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 353 付属品 サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付 質量(kg) 5.9
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm) 180 材質 刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm) (穂先)約40 質量(g) 約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷