- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 供試体型枠
- 型枠 モールドのおすすめ人気ランキング
型枠 モールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新95件の「型枠 モールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル型枠」、「円柱型枠」、「j ロート 14」などの商品も取り扱っております。
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A 5308
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品
開口治具1個、フタ6個
材質
(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格
JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×100
マイゾックスコード
215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質
ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
100
規格
JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
紙管のため軽量かつ安全。
用途コンクリートの供試体型枠
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる
水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり
横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠
規格
JISA1132、6202準拠
1箱(3個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様
【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容
エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠
仕様
漏水/吸水/膨張:なし
付属品
識別シール60枚、底板60枚
材質
ポリエチレン
直径(Φmm)
50
規格
JIS-A1132準拠
寸法精度
±0.5%
関連資料
カタログ(1.27MB)
円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。
アズワン品番
62-0860-75
1セット
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷