垣根剪定のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
102件の「垣根剪定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 機械」、「植木カッター」、「電動 枝 刈り 機」などの商品も取り扱っております。
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷


圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分]) 1600 刈込み幅(mm) 650 電源(V) 単相100 電流(A) 5.8 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 0.3 カーボンブラシ呼び番号 407 刃の種別 特殊コーティング刃仕様 全長(mm) 1042 仕様 無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品 腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg) 3.7 電源タイプ AC電源式
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 350 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 657 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 300 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 607 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分]) 1600 刈込み幅(mm) 450 電源(V) 単相100 電流(A) 5.8 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 0.3 カーボンブラシ呼び番号 407 刃の種別 特殊コーティング刃仕様 全長(mm) 862 仕様 無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品 腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg) 3.5 電源タイプ AC電源式
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷


ワイドタイプ
用途生垣剪定に 質量(kg) 2.1 刃長(mm) 400 刃の種別 特殊コーティング刃 電源タイプ AC電源式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 790×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.5 付属品 チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間 約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1) 1500 ストローク量(mm) 18 刈込み幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 電源(V) 単相100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 長さ(mm) 454 付属品 ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様 刃物/スタンダード刃 延長コード(m) 10 質量(kg) 0.85 電源タイプ AC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg) 2.6 タイプ バッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V) 直流18 刃長(mm) 460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分) (無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分]) 2000 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 360 最大切断径(Φmm) 18 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 727×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.5 付属品 チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間 約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 350 最大切断径(Φmm) 15 タイプ バッテリBL1015・充電器DC10WC付き ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 電源(V) 直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 1.9 付属品 ブレードカバー 連続使用時間 約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm) 刃物:350 質量(kg) 2.1 能力 刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 機体:705×164×174 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約60 電源タイプ 充電式 無負荷ストローク数(min-1) 1700 蓄電池タイプ スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 460 最大切断径(Φmm) 18 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 845×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.6 付属品 チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間 約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に 質量(kg) 0.98 刃長(mm) 260 刃の種別 高級刃 電源タイプ AC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷