- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 埋め栓 プラグのおすすめ人気ランキング
埋め栓 プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新136件の「埋め栓 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め栓」、「メクラ ボルト」、「smc メクラ」などの商品も取り扱っております。
材質
圧造用炭素鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質
S45C
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SWCH10R
表面処理
黒色酸化皮膜
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化被膜
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化皮膜
材質
構造用炭素鋼
表面処理
ユニクロ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
材質
ステンレス
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器
材質
構造用炭素鋼(SWRH)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
S45C
表面処理
黒色酸化皮膜
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
材質/仕上
構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
材質
構造用炭素鋼
表面処理
DRYシール
表面処理
三価ホワイト
材質
構造用炭素鋼