埋め込み 収納棚のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「埋め込み 収納棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み収納」、「壁面収納 埋込」、「洗面所収納棚」などの商品も取り扱っております。
細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INAX(LIXIL)埋込収納棚
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様 扉は右吊り元のみ 寸法(mm) 294×152(埋込部88)×850
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様 扉は右吊り元のみ 材質 木質材料(表面材ウレタン化粧紙) 寸法(mm) 294×158(埋込部88)×850
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

南海プライウッドサニタ
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。 隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm) 133.5 セット内容 サニタ×1セット 材質 (基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 厚さ(mm) 300
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容 ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ3セット 材質 [ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)。[パイプ] 材質=アルミ 幅(mm) 370 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 125
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質 HIPS樹脂 寸法(mm) 285×128×850
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様 左右共通品 寸法(mm) 270×150×840
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面付けタイプで出幅135mmの後付け可能なスリム型収納棚。サニタリースペースの洗面化粧台横や洗濯機脇やトイレスペースの空いているスペースを有効活用!。奥行きは135mmのスリム設計なので、洗濯機脇や、トイレなど、ちょっとしたスペースに設置できます。底部の手前のバーにはタオルの他に、スプレーなども掛けることができます。奥のバーにはフック2個付属。フックには、ドライヤーなどを掛けておくことができます。棚板の表面は、水に強いポリエステル化粧合板を使用しております。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品 フック2個、アンカー、取付ねじ(皿タッピングねじ5×70)、座金、ねじキャップ 材質 【木部&棚】合成樹脂化粧合板(ポリエステル)、他:プリント紙化粧繊維板、【金属部】バー:アルミニウム、フック:ステンレス鋼 質量(kg) 3.4 ホワイト(白) 耐荷重(kg) 棚・バー:各3(合計12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 379×135×600(624)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

南海プライウッドミニッチ
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。 インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。 特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容 ミニッチ×1個 材質 (基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
1セット
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックス
ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。
付属品 取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本 適合機種 PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ 材質 SUS304、ヘアライン仕上げ 質量(kg) 約2 設置場所 屋外・屋内 光軸調整範囲 (水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

壁厚を利用してサニタリーがすっきり収納できます。
用途トイレ・洗面所・居室収納 適合規格 4VOC(木質建材) 棚板 可動棚×2(ホワイト色) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KOHLER(コーラー)ミラーキャビネット
KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 508×137×660 仕様 正規輸入品 付属品 サイドミラーキット、取付金具 材質 アルマイト・ガラス他 機能 開放108度/ヒンジは両方向調整可能 設置方式 壁付または埋め込み
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです。埋込、露出設置兼用。左右に連結することができます。ビス・プラグ、連結用部品付き
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面化粧台ミラー上部の吊戸棚 コンパクト設計で空間を圧迫しません
ホワイト 材質(本体) ポリ合板
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。
仕様 芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要) 材質 本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂 寸法(mm) 334×189(埋込部70)×727 機能 ワンハンドカット
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)