- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 埋め込みコンセント 取り付けのおすすめ人気ランキング
埋め込みコンセント 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新113件の「埋め込みコンセント 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード用 コンセント」、「埋め込み コンセント 1口」、「スイッチ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色
グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ
取付壁厚範囲:3mm~10mm
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2495
種別
金属枠+プレート
長さ(mm)
約120
幅(mm)
約70
色
ホワイト
タイプ
プレート付
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合
(壁)石膏ボード・合板
付属品
ねじ2本(M4×30)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷